Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL MW-233E 2 vridspjällsventil Wafer Style Storlek 2 In | AE4TFC 5MPE6

MILWAUKEE VALVE MW-233E 2 fjärilsventil Wafer Style Storlek 2 In

Finns i lager
Artikel: AE4TFC Modell: MW-233E 2Korsreferens: 5MPE6
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
2 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialDuktilt järn
Bultcirkel Dia.4.75 "
SkivmaterialAluminium / brons
Hantera typSpak
FodermaterialEPDM
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Vattentryck200 psi
Antal bulthål2
Rörstorlek2"
StilRån
Temp. Räckvidd-30 till 250 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.87
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8481803030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialBultcirkel Dia.SkivmaterialHantera typFodermaterialAntal bulthålRörstorlekPris
MILWAUKEE VENTIL MW222B 8 Fjärilsventil Wafer 8 Inch Ci Buna Liner | AA9YAQ 1JBL4 MW222B 810 till 180 grader FGjutjärn11.75 "Förnicklat segjärnSpakbra28"8 245 kr
MILWAUKEE VENTIL MW322B 8 vridspjällsventil Wafer 8 tums växelhandtag | AA9YAT 1JBL8 MW322B 810 till 180 grader FGjutjärn11.75 "Förnicklat segjärnSpakbra28"11 701 kr
MILWAUKEE VENTIL MW222V 8 fjärilsventil Wafer 8 Inch Viton Liner | AA9YBF 1JBR5 MW222V 8-20 till 300 grader FGjutjärn11.75 "Förnicklat segjärnSpakViton28"16 719 kr
MILWAUKEE VENTIL MW322V 8 Fjärilsventil Wafer 8 Inch Viton Gear | AA9YBH 1JBR9 MW322V 8-20 till 300 grader FGjutjärn11.75 "Förnicklat segjärnSpakViton28"20 901 kr
MILWAUKEE VENTIL MW-233E 8 Vridspjällsventil Wafer Pipe Storlek 8 In | AE4TFB 5MPE5 MW-233E 8-30 till 250 grader FDuktilt järn11.75 "Aluminium / bronsSpakEPDM28"9 000 kr
MILWAUKEE VALVE MW-233E 2/12 Butterfly Valve Wafer Pipe Size 2 1/2 In | AE4TFD 5MPE7 MW-233E 2/12-30 till 250 grader FDuktilt järn5.5 "Aluminium / bronsSpakEPDM22.5 "2 618 kr
MILWAUKEE VENTIL MW-233E 3 vridspjällsventil Wafer Pipe Storlek 3 In | AE4TFE 5MPE8 MW-233E 3-30 till 250 grader FDuktilt järn6"Aluminium / bronsSpakEPDM23"2 880 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE MW-233E 2 fjärilsventil Wafer Style Storlek 2 In
2 445 kr /enhet