Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VALVE OW122B AJ Butterfly Valve, With Bare Stem, Wafer, Buna Liner, Cast Iron, 2 Inch Valve Size

Finns i lager
Artikel: CE2YPP Modell: OW122B AJ

Få det Maj 15, Onsdag
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
8 725 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialBultcirkel Dia.Temp. RäckviddSkivmaterialHantera typFodermaterialMax. VattentryckPris
MILWAUKEE VENTIL CW223E 8 Fjärilsventil Wafer 8 Inch Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Gjutjärn11.75 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi8 129 kr
MILWAUKEE VENTIL CW323E 8 Fjärilsventil Wafer 8 Inch Ci Epdm Gear | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Gjutjärn11.75 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsGear OperatedEPDM200 psi9 156 kr
MILWAUKEE VENTIL P2855E 2" Vridspjällsventil Wafer 2 tums aluminium | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Aluminium3.75 "0 till 180 grader FFörnicklat segjärnSpakEPDM30 psi3 293 kr
MILWAUKEE VENTIL P2855E 3" vridspjällsventil Wafer 3 tums aluminium | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Aluminium4.875 "0 till 180 grader FFörnicklat segjärnSpakEPDM30 psi4 358 kr
MILWAUKEE VENTIL P2855E 4" vridspjällsventil Wafer 4 tums aluminium | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Aluminium5.875 "0 till 180 grader FFörnicklat segjärnGear OperatedEPDM30 psi5 789 kr
MILWAUKEE VENTIL P2855E 5" vridspjällsventil Wafer 5 tums aluminium | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Aluminium7"0 till 180 grader FFörnicklat segjärnGear OperatedEPDM30 psi7 956 kr
MILWAUKEE VENTIL P2855E 6" vridspjällsventil Wafer 6 tums aluminium | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Aluminium8.13 "0 till 180 grader FFörnicklat segjärnSpakEPDM30 psi9 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE OW122B AJ Butterfly Valve, With Bare Stem, Wafer, Buna Liner, Cast Iron, 2 Inch Valve Size
8 725 kr /enhet