Milwaukee P2519A-300 svängbackventil har en skiva som svänger på en axel eller gångjärn. Det används för att förebygga översvämningar i avloppssystem, brandsläckningsutrustning och toalettspolningsmekanismer. Denna backventil i aluminium är designad för envägsflöde av gas eller vätska. Den använder ofta kulbackventiler, som kombinerar kulor och säten i samma ventilhus för en läckagefri avstängning, i kombination med membran-, kolv- och doseringspumpar.
Funktioner:
- Milwaukee P2519A-300 svängbackventil har en horisontell fullportsdesign med ett bultat lock för en stark och läcksäker motorhuvsförband.
- Denna backventil i aluminium säkerställer hållbarhet trots att den tål tryck upp till 200 psi i WOG (vatten, olja och gas).
- Den inkluderar stift och pluggar i rostfritt stål för att förhindra kontaminering.
- Denna enhet levereras med en stiftroterande skiva för förbättrad tätning.
- Den är även utrustad med tätningssvetsade sitsringar för att säkerställa stabil avstängning.
- Denna enhet kräver ett minimum av flöde för att den ska fungera korrekt.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad händer om flödet genom en backventil är otillräckligt?
A. Skivan och relaterade interna komponenter kommer att vara i ett kontinuerligt rörelsetillstånd om flödet genom en backventil är otillräckligt för att hålla skivan i ett helt öppet och stabilt läge (wobble). För tidigt slitage, högljudd drift och vibrationer är alla effekter av denna installationsstil.
F. Vilken flödeshastighet bör upprätthållas?
S. En minsta flödeshastighet på 7.5 fot per sekund övervägs idealiskt för vattensystem. Ibland rekommenderas det att sänka linjestorleken när det är svårt att upprätthålla denna flödeshastighet.
F. Kan en svängbackventil installeras upp och ned?
A. Flödespilen på en backventil måste peka i flödesriktningen när den är monterad. Den valda sidan ska placeras upp i installationer som är horisontella. Användare ska aldrig installera en backventil upp och ned.