Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL UP105 - 14 grindventil 1/4 tum brons | AE3PUT 5EMU0

MILWAUKEE VALVE UP105 - 14 Ventil 1/4 tum brons

Finns i lager
Artikel: AE3PUT Modell: UP105 - 14Korsreferens: 5EMU0
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
939SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialBronze
MotorhuvstilGängad
Klassklass 300
AnslutningstypGängad
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd1.75 "
Max. Vätsketemp.180 grader F
Max. Vattentryck300 psi
Rörstorlek1 / 4 "
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret3.625 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)56.9
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod8481801060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretVentilstammens typPris
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 38 grindventil 3/8 tum brons | AE3PUU 5EMU1 UP105 - 381 13 / 16 "3 / 8 "3.625 "Icke-stigande939SEK
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 12 gateventil 1/2 tum brons | AE3PUV 5EMU2 UP105 - 122"1 / 2 "6.625 "Icke-stigande991SEK
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 34 grindventil 3/4 tum brons | AE3PUW 5EMU3 UP105 - 342.125 "3 / 4 "4.375 "Icke-stigande1 032 kr
MILWAUKEE VALVE UP105 1 Portventil 1 tum Brons Icke-stigande stjälk | AE3PUX 5EMU4 UP105 12 9 / 16 "1"5"Icke-stigande1 274 kr
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 114 grindventil 1-1/4 tum brons | AE3PUY 5EMU5 UP105 - 1142 25 / 32 "1.25 "5-5 / 16 "Icke-stigande1 956 kr
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 112 grindventil 1-1/2 tums brons | AE3PUZ 5EMU6 UP105 - 1122 13 / 16 "1.5 "6-11 / 32 "Icke-stigande2 258 kr
MILWAUKEE VENTIL UP105 2-portsventil 2-tums brons, icke-stigande stam | AE3PVA 5EMU7 UP105 23 5 / 16 "2"7.437 "Icke-stigande2 951 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP105 - 14 Ventil 1/4 tum brons
939SEK /enhet