Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL UP509 - 114 Lågt ledningssväng backventil brons 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5

MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 Låg ledningssvängbackventil brons 1-1/4

Finns i lager
Artikel: AE3PWE Modell: UP509 - 114Korsreferens: 5EMX5
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
2 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollventil med låg ledning
Cap till Inlet Center2-1 / 8 "
AnslutningstypGängad
Kracktryck0.75 till 1 psi
Flöde 54 gpm
Längd3 9 / 16 "
MaterialBronze
Max. Ångtryck150 psi
Max. Temp.200 grader F
MonteringsplatsMed tryck som kommer från under skivan
Totala höjden2.125 "
Storlek1.25 "
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)27.69
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlöde LängdTotala höjdenStorlekBreddPris
MILWAUKEE VENTILE UP509 - 14 Låg ledningssväng backventil brons 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 UP509 - 14Gängad3.3 gpm2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "1 117 kr
MILWAUKEE VENTIL UP509 - 38 Backventil med låg ledningssväng brons 3/8 | AE3PWA 5EMX1 UP509 - 38Gängad6 gpm2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "1 117 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP509 - 12 Backventil med låg ledningssväng brons 1/2 | AE3PWB 5EMX2 UP509 - 12Gängad10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "1 117 kr
MILWAUKEE VENTIL UP509 - 34 Backventil med låg ledningssväng brons 3/4 | AE3PWC 5EMX3 UP509 - 34Gängad18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "1 319 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP509 1 svängningsventil med låg ledning Brons 1 tum | AE3PWD 5EMX4 UP509 1Gängad31 gpm3.25 "2"1"1"1 766 kr
MILWAUKEE VENTIL UP509 - 112 Lågt ledningssväng backventil brons 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 UP509 - 112Gängad76 gpm4"2.375 "1.5 "1.5 "2 951 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP509 2 svängningsventil med låg ledning Brons 2 tum | AE3PWG 5EMX7 UP509 2Gängad131 gpm4.75 "2 13 / 16 "2"2"4 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 Låg ledningssvängbackventil brons 1-1/4
2 459 kr /enhet