Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL UPBA-475B - 112 Lågblyande kulventil i mässing Inline Fnpt 1-1/2 In | AE3PUJ 5EMT2

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 112 Kulventil med låg bly mässing Inline Fnpt 1-1 / 2 In

Finns i lager
Artikel: AE3PUJ Modell: UPBA -475B - 112Korsreferens: 5EMT2
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
1 390 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing med låg bly
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialStål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. RäckviddUpp till 180 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1835
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MILWAUKEE-VENTIL UPBA-475B - 14 kulventil i mässing med låg bly Inline Fnpt 1/4 In | AE3PUC 5EMR6 UPBA -475B - 141 / 4 "302SEK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-475B - 38 Lågt blyande kulventil i mässing Inline Fnpt 3/8 In | AE3PUD 5EMR7 UPBA -475B - 383 / 8 "302SEK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-475B - 12 Lågt blyande kulventil i mässing Inline Fnpt 1/2 In | AE3PUE 5EMR8 UPBA -475B - 121 / 2 "313SEK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-475B - 34 Lågt blyande kulventil i mässing Inline Fnpt 3/4 In | AE3PUF 5EMR9 UPBA -475B - 343 / 4 "473SEK
MILWAUKEE-VENTIL UPBA475B 1 Kulventil med låg bly mässing Inline Fnpt 1 In | AE3PUG 5EMT0 UPBA475B 11"681SEK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-475B - 114 Lågt blyande kulventil i mässing Inline Fnpt 1-1/4 In | AE3PUH 5EMT1 UPBA -475B - 1141.25 "1 083 kr
MILWAUKEE-VENTIL UPBA475B 2 Kulventil med låg bly mässing Inline Fnpt 2 In | AE3PUK 5EMT3 UPBA475B 22"2 351 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 112 Kulventil med låg bly mässing Inline Fnpt 1-1 / 2 In
1 390 kr /enhet