MILWAUKEE VALVE Invändig kulventil med mässing, FNPT x FNPT


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: Upp till 180 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
UPBA475B 1
1"614 SEK
A
UPBA -475B - 112
1.5 "1 254 SEK
A
UPBA -475B - 114
1.25 "977 SEK
A
UPBA -475B - 12
1 / 2 "283 SEK
A
UPBA -475B - 14
1 / 4 "273 SEK
A
UPBA475B 2
2"2 121 SEK
A
UPBA -475B - 34
3 / 4 "427 SEK
A
UPBA -475B - 38
3 / 8 "273 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?