Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 200 Kulventil Mässing 2 delar 2 tum 200 Psi | AG2AVA 31CC98

MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 200 kulventil mässing 2 delar 2 tum 200 psi

Finns i lager
Artikel: AG2AVA Modell: UPBA -480B - 200Korsreferens: 31CC98
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
2 733 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialCP mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
ComplianceNSF 372/61
AnslutningstypTryck på x Tryck på
Hantera materialStål
Hantera typSpak
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek2"
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek2"
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.484
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481801085

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
MILWAUKEE VENTIL UPBA-480B - 12 kulventil mässing 2 delar 1/2 tum 200 psi | AG2AUV 31CC93 UPBA -480B - 121 / 2 "1 / 2 "429SEK
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 34 Kulventil Mässing 2-delad 3/4 tum 200 psi | AG2AUW 31CC94 UPBA -480B - 343 / 4 "3 / 4 "919SEK
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 100 Kulventil Mässing 2 delar 1 tum 200 psi | AG2AUX 31CC95 UPBA -480B - 1001"1"1 200 kr
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 114 Kulventil Mässing 2 delar 1-1 / 4 tum 200 psi | AG2AUY 31CC96 UPBA -480B - 1141.25 "1.25 "2 470 kr
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 112 Kulventil Mässing 2 delar 1-1 / 2 tum 200 psi | AG2AUZ 31CC97 UPBA -480B - 1121.5 "1.5 "3 563 kr
MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 12 Kulventil Mässing 2-delad 1/2 tum 200 Psi | AG2AVK 31CD10 UPBA -481B - 121 / 2 "1 / 2 "841SEK
MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 34 Kulventil Mässing 2-delad 3/4 tum 200 Psi | AG2AVL 31CD11 UPBA -481B - 343 / 4 "3 / 4 "1 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 200 kulventil mässing 2 delar 2 tum 200 psi
2 733 kr /enhet