Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 0370-20 Rätvinklig borrmaskin 3/8 tum 1300 rpm 3.5 A | AB4EQD 1XHH9

MILWAUKEE 0370-20 vinkelborr 3/8 tum 1300 rpm 3.5 A

Finns i lager
Artikel: AB4EQD Modell: 0370-20Korsreferens: 1XHH9

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 401 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRätt vinkel borr
Amps3.5
Förstärkare @ 120V3.5
LagerBall och Roller
Chuckstorlek3 / 8 "
Ledningslängd8ft.
Snörtyp2 ledare, 8 fot
Hantera stilRakt
Hantera typPalm grepp
Ingen belastning RPM0 till 1300
ReversibelJa
ReverseringJa
Spindelstorlek1 / 2-20 tum.
VäxlaPaddel
Byt typPaddel
Verktygslängd11 "
Verktygsvikt3.9 lb.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1195
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8467210010
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Borrhastighet (RPM) (0 till 1300)
    • Reduktion av redskap (dubbel)

Produktvarianter

ProduktModellByt typAmpsFörstärkare @ 120VVerktygslängdVerktygsviktSpänningChuckstorlekLedningslängdPris
MILWAUKEE 1675-6 Rätvinklig borr 1/2 tum 300/1200 rpm | AF2XYA 6Z041 1675-6Trigger7.5A-6.5 "11.5 Ibs120V AC1 / 2 "8 ft.6 089 kr
MILWAUKEE 3107-6 vinkelborr 1/2 tum 355/750 rpm | AF2XZR 6Z338 3107-6Trigger7.0Den 7.016.25 "10.3 lb.120 VAC1 / 2 "8ft.5 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 0370-20 vinkelborr 3/8 tum 1300 rpm 3.5 A
2 401 kr /enhet