MILWAUKEE 3107-6 vinkelborr 1/2 tum 355/750 rpm | AF2XZR 6Z338

MILWAUKEE 3107-6 vinkelborr 1/2 tum 355/750 rpm

Finns i lager
Artikel: AF2XZR Modell: 3107-6Korsreferens: 6Z338

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 829 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRätt vinkel borr
Amps7.0
Förstärkare @ 120VDen 7.0
LagerBall och Roller
Chuckstorlek1 / 2 "
Ledningslängd8ft.
Snörtyp3 ledare, Quik-Lok, 8 fot.
Hantera stilD-handtag
Hantera typD
Ingen belastning RPM0 till 355 / 0 till 750
ReversibelJa
ReverseringJa
Spindelstorlek1 / 2-20 tum.
VäxlaTrigger
Byt typTrigger
Verktygslängd16.25 "
Verktygsvikt10.3 lb.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0425
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8467210010
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Borrhastighet (RPM) (0-355 / 0-750)
    • Reduktion av redskap (fyrdubbel)

Produktvarianter

ProduktModellByt typAmpsFörstärkare @ 120VVerktygslängdVerktygsviktSpänningChuckstorlekLedningslängdPris
MILWAUKEE 0370-20 Rätvinklig borrmaskin 3/8 tum 1300 rpm 3.5 A | AB4EQD 1XHH9 0370-20Paddel3.53.511 "3.9 lb.120 VAC3 / 8 "8ft.2 401 kr
MILWAUKEE 1675-6 Rätvinklig borr 1/2 tum 300/1200 rpm | AF2XYA 6Z041 1675-6Trigger7.5A-6.5 "11.5 Ibs120V AC1 / 2 "8 ft.6 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 3107-6 vinkelborr 1/2 tum 355/750 rpm
5 829 kr /enhet