Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 2213-20 Elektrisk testare 600vac/dc Lcd och led | AF6XAR 20LN64

MILWAUKEE 2213-20 Elektrisk testare 600vac/dc Lcd Och Led

Finns i lager
Artikel: AF6XAR Modell: 2213-20Korsreferens: 20LN64

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk testare
Grundläggande DC-noggrannhet+/- (3% + 5 siffror)
BatteritypAAA
SäkerhetsgraderingCAT III 1000V, CAT IV 600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3915
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod9030330040

Produktinformation:

    • AC-spänningsområde (5 till 600)
    • Auto Ranging (Ja)
    • DC-spänningsområde (2 till 600)
    • Ficklampa (Ja)
    • Motstånd (2 till 20 k ohm)
    • Specialfunktioner: Bältesklämma tillbehör och LCD-skärm

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2213-20 Elektrisk testare 600vac/dc Lcd Och Led
1 124 kr /enhet