DAYTON DC -nätaggregat med metallfodral


Filter
Case Material: Metallfall , Hz: 47 till 63 , Inspänning: 90 till 264 VAC , IP-betyg: 20 , Montering: DIN-skena , NEMA-betyg: 1 , Utspänning: 24 VDC
StilModellDjupHöjdDriftstemp. RäckviddMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPStilBreddPris (ex moms)
A
33NT11
4.02 "4.88 "-20 grader till 60 grader C.80WLinjär1.26 "2 042 SEK
B
33NT10
4.13 "4.88 "-10 grader till 70 grader C.60WByta1.97 "3 221 SEK
C
33NT12
4.45 "4.88 "-20 grader till 60 grader C.120WLinjär1.57 "4 820 SEK
D
33NT13
4.45 "4.88 "-20 grader till 60 grader C.240WLinjär2.36 "6 362 SEK
E
33NT14
5.12 "4.96 "-10 grader till 70 grader C.480WLinjär6.14 "8 214 SEK

DC -nätaggregat med metallfodral

Dayton likström levererar kontinuerlig likström till maskiner och utrustning där växelström inte är tillgänglig. De är utformade med smal bredd som sparar utrymme på DIN -skena och har universell ingång utan spänningsgap för fullständig produktanpassningsförmåga. Välj bland ett utbud av dessa likströmskällor, tillgängliga i linjära och växlande varianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?