Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 2316-21 Video Borescope 0.39 tum Diameter | AH9MVL 40KJ37

MILWAUKEE 2316-21 Videoboreskop 0.39 tum Diameter

Finns i lager
Artikel: AH9MVL Modell: 2316-21Korsreferens: 40KJ37
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
14 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVideoborr
Skärmstorlek3.5 "
Operating temp.-20 grader till 50 grader C.
KraftkällaUppladdningsbart Li-Ion-batteri
Axel Dia.0.39 "
Skaftlängd108 "
Storlek12.5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.095
Fartygets höjd (cm)34.04
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)13.46
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Milwaukee 2316-21 videoboreskop används i industri- och biltillämpningar för visuell inspektion i svåråtkomliga områden. Den är idealisk för VVS- och elapplikationer och motordiagnostik. Den har en flexibel kamerakabel för att navigera i intrikata utrymmen.

Funktioner:

  • Milwaukee 2316-21 videoboreskop har ett observationsdjup på 4 cm till oändligt, vilket ger mångsidighet för inspektionsuppgifter som sträcker sig från närhet till avlägsna områden.
  • Detta videoboreskop kommer med en 3.5-tums monitor för en tydlig och detaljerad bild av inspektionsresultaten.
  • Den har en kamerastorlek på 12.5 mm, vilket underlättar manövrerbarhet i trånga utrymmen för noggrann visuell inspektion.
  • Detta boreskop har också en trådlös display, som möjliggör observation i realtid på en trådlös skärm och ökar flexibiliteten under inspektioner.
  • Den erbjuder en 30 fot trådlös överföring, vilket möjliggör fjärrövervakning och inspektionsmöjligheter för ökad tillgänglighet.
  • Detta videoboreskop erbjuder en 4X zoom, vilket ger detaljerad förstoring för exakt undersökning.
  • Den levereras med en 9 fot kabel och justerbar LED-lampa, vilket förbättrar räckvidden och synligheten i utmanande miljöer, vilket säkerställer noggrann inspektion och felsökning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är pixelupplösningen för detta Milwaukee 2315-21 videoboreskop?

S. Pixelupplösningen är 640 x 480, vilket garanterar bilder av hög kvalitet.

F. Vilket är driftstemperaturområdet för detta videoboreskop?

S. Den fungerar i temperaturer från -20 till 50 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellSkärmstorlekKraftkällaAxel Dia.SkaftlängdStorlekPris
MILWAUKEE 2313-20 M-12 Inspektorkameraaxel Längd 36 In | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "12V uppladdningsbart litiumjonbatteri0.35 "36 "-3 638 kr
MILWAUKEE 2314-21 M-12 Inspektorsats Axellängd 9 fot | AA4WFT 13G256 2314-212.7 "12V uppladdningsbart litiumjonbatteri0.35 "108 "-5 830 kr
MILWAUKEE 2315-21 Video Borescope 3.5 tum | AH9MVJ 40KJ35 2315-213.5 "Uppladdningsbart Li-Ion-batteri0.49 "36 "12.0mm15 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2316-21 Videoboreskop 0.39 tum Diameter
14 575 kr /enhet