Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 2315-21 Video Borescope 3.5 tum | AH9MVJ 40KJ35

MILWAUKEE 2315-21 Videoboreskop 3.5 tum

Finns i lager
Artikel: AH9MVJ Modell: 2315-21Korsreferens: 40KJ35
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
15 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVideoborr
Skärmstorlek3.5 "
Operating temp.-20 grader till 50 grader C.
KraftkällaUppladdningsbart Li-Ion-batteri
Axel Dia.0.49 "
Skaftlängd36 "
Storlek12.0mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.735
Fartygets höjd (cm)34.04
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)13.46
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Milwaukee 2315-21 videoboreskop gör det möjligt för proffs att visuellt inspektera rörledningar, motorer och invecklade maskiner utan att demontera komponenter. Den högupplösta kameran tar detaljerade bilder och hjälper till att identifiera defekter, blockeringar eller funktionsfel. Den är kompakt och bärbar och är idealisk för fordonsdiagnostik, VVS-inspektioner, elarbete och VVS-underhåll.

Funktioner:

  • Milwaukee 2315-21 videoboreskop har ett anmärkningsvärt observationsdjup på 3 fot, vilket ger förbättrad sikt i utmanande miljöer.
  • Detta videoboreskop kommer med en 3.5-tums monitor, som ger en tydlig och detaljerad bild av inspektioner.
  • Den har en kamerastorlek på 12 mm, vilket säkerställer exakt bildtagning i trånga utrymmen.
  • Detta videoboreskop erbjuder en 4X zoom, vilket gör att proffs kan zooma in för närmare undersökning.
  • Den är utrustad med en justerbar LED-lampa i sondbelysningssystemet, vilket säkerställer optimal belysning vid inspektioner.
  • Detta videoboreskop har en hållbar design, falltestad upp till 2 meter, vilket säkerställer tillförlitlighet under krävande arbetsförhållanden.
  • Den har en trådlös display med en överföringsräckvidd på 30 fot, vilket ger flexibilitet och bekvämlighet vid användning.

Kompatibla tillbehör:

  • MILWAUKEE 48-59-1812 Batteriladdare: Denna högpresterande laddare säkerställer en pålitlig strömkälla för boreskopet, vilket möjliggör oavbruten användning under inspektioner. Med fokus på effektivitet ger 3Ah-batteriet en förlängd drifttid, vilket säkerställer att proffs kan genomföra omfattande bedömningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är pixelupplösningen för detta Milwaukee 2315-21 videoboreskop?

S. Pixelupplösningen är 640 x 480, vilket garanterar bilder av hög kvalitet.

F. Vilket är driftstemperaturområdet för detta videoboreskop?

S. Den fungerar i temperaturer från -20 till 50 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellSkärmstorlekKraftkällaAxel Dia.SkaftlängdStorlekPris
MILWAUKEE 2313-20 M-12 Inspektorkameraaxel Längd 36 In | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "12V uppladdningsbart litiumjonbatteri0.35 "36 "-3 638 kr
MILWAUKEE 2314-21 M-12 Inspektorsats Axellängd 9 fot | AA4WFT 13G256 2314-212.7 "12V uppladdningsbart litiumjonbatteri0.35 "108 "-5 830 kr
MILWAUKEE 2316-21 Video Borescope 0.39 tum Diameter | AH9MVL 40KJ37 2316-213.5 "Uppladdningsbart Li-Ion-batteri0.39 "108 "12.5mm14 575 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2315-21 Videoboreskop 3.5 tum
15 199 kr /enhet