Milwaukee 2429-20 sladdlösa bandsågsverktyg används i konstruktions- och metallbearbetningstillämpningar för effektiv och exakt sågning, vilket gör det möjligt för användare att arbeta på platser utan omedelbar tillgång till eluttag. Den är idealisk för att kapa rör, ledningar och metallstänger.
Funktioner:
- Milwaukee 2429-20 sladdlösa bandsågsverktyg har en 12VDC-spänning och erbjuder en tvåhastighetsinställning, vilket gör det till ett flexibelt val för olika skäruppgifter.
- Verktyget inkluderar ett 18 TPI sub-kompakt bandsågblad som säkerställer optimerad skärprestanda för olika material.
- Den har ett D-handtag, vilket ger ett bekvämt och ergonomiskt grepp för ökad kontroll under drift.
- Detta sladdlösa bandsågverktyg har en verktygsvikt på 6.75 lb, vilket säkerställer en balanserad och hanterbar design.
Kompatibla tillbehör:
- Milwaukee 48-59-1812 batteriladdare: Denna laddare är designad för att effektivt ladda uppladdningsbara batterier från Milwaukee, vilket ger en pålitlig strömkälla för den sladdlösa cirkelsågen.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns det flera hastighetsinställningar på bandsågen?
S. Ja, det sladdlösa bandsågverktyget har två hastighetsinställningar, vilket ger flexibilitet för olika skäruppgifter.
F. Vilka säkerhetspunkter behöver användare komma ihåg när de använder Milwaukee 2429-20 sladdlösa bandsågar utan verktyg?
A.
- Rätt verktyg och utrustning bör användas för att installera och använda enheten.
- Arbetare bör bära skyddsutrustning som hårskydd, halkfria skyddsskor, skyddsglasögon och ansiktsmasker.
- Arbetsområdet nära enheten ska vara rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Enheten och anslutna elektriska anslutningar ska vara jordade och hållas borta från våta miljöer för att förhindra stötar.
- Användare bör hålla sig borta från enhetens rörliga delar och skärblad.
F. Vilken typ av material kan jag såga med det här sågbladet?
A. Ett bandsågblad används för att skära oregelbundna former av trä eller metall. Ett diamantsågblad har diamantspetsade tänder och används för att skära icke-järnmetaller, sten, keramik, glas och byggmaterial.