Milwaukee 2466-20 digital momentnyckel är ett precisionsverktyg designat för exakt vridmomentapplicering i fordons-, bygg- och industrimiljöer. Den har en digital display för vridmomentövervakning i realtid, vilket säkerställer exakt åtdragning av fästelementen för att uppfylla specifikationerna. Detta mångsidiga verktyg förbättrar effektiviteten och tillförlitligheten, vilket minskar risken för att kritiska anslutningar dras åt för mycket eller under.
Funktioner:
- Den har en borstlös motor för effektiv och tillförlitlig drift och har trådlös verktygsspårning för effektiv lagerhantering.
- Denna digitala momentnyckel är konstruerad med lätt och hållbart aluminium för styrka och livslängd.
- Den har en in-line handtagsdesign för enkel användning och har LED-lampor för att ge vridmomentmeddelanden, vilket ökar användarens medvetenhet under drift.
- Denna digitala momentnyckel hanterar vibrationsreducering, inbyggt ljus för förbättrad sikt och kontinuerliga hastighetsinställningar.
- Den har en rätvinklig skiftnyckelkonfiguration för mångsidig och bekväm användning och är utrustad med ett kulspärrstäd för säker och pålitlig fastsättning.
- Denna digitala momentnyckel kommer med ett fodral för bekväm förvaring och transport.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken strömkälla använder denna Milwaukee 2466-20 digitala momentnyckel?
S. Denna momentnyckel är sladdlös och fungerar på M12-batterisystemet för ökad rörlighet.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Milwaukee digitala momentnyckel?
S. Viktiga faktorer inkluderar vridmomentkrav, noggrannhet, strömkällas kompatibilitet, motortyp, konstruktionshållbarhet, storlek, digital displayfunktionalitet, ytterligare funktioner och applikationslämplighet.
F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Milwaukee 2466-20 digitala momentnyckel?
A.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att säkerställa personligt skydd.
- Läs noggrant och förstå användarmanualen för korrekt användning av verktyget.
- Skapa en väl upplyst och organiserad arbetsyta för att minimera olyckor.
- Dubbelkolla och ställ in korrekta vridmomentvärden för att förhindra under- eller överdragning.
- Använd lämpliga uttag och tillbehör för att undvika skador eller olyckor.
- Följ korrekta batterihanteringsprocedurer med godkända Milwaukee-batterier och laddare.
- Förhindra att verktyget förlängs och använd det i stabila positioner för kontroll.
- Säkerställ arbetsstyckets stabilitet för att förhindra oväntade rörelser under vridmomentapplicering.
- Var uppmärksam på vridmomentmeddelanden, inklusive LED-lampor, för korrekt fästning.
- Inspektera och underhåll verktyget regelbundet för slitage, skador eller funktionsfel.
- Var uppmärksam på handtagsvibrationer, justera greppet för att förbättra kontrollen och minska tröttheten.
F. Hur rengör och underhåller jag denna digitala momentnyckel?
A.
- Torka av yttre ytor med en ren, fuktig trasa, undvik starka kemikalier.
- Förvara på en torr, säker plats, skydda mot extrema temperaturer och fukt.
- Kontrollera regelbundet efter slitage, skador eller lösa komponenter och åtgärda det omgående.
- Följ rekommenderade kalibreringsscheman för exakta vridmomentavläsningar.
- Undvik att tappa eller påverka verktyget för att bibehålla noggrannheten.
- Använd ett skyddsfodral under förvaring för att förhindra damm och skador.
- Arbeta inom det specificerade vridmomentområdet för att förhindra slitage och belastning.
- Rengör den digitala displayen och kontrollerna med en mjuk, torr trasa, undvik överdriven fukt.
- Applicera rekommenderade smörjmedel sparsamt på rörliga delar om så anges.