Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 2488-20 Lödkolv, 90 W, 750 grader F, mejsel/konisk spets, 0.02 tum Storlek spetsbredd | CT3PGK 408L73

MILWAUKEE 2488-20 Lödkolv, 90 W, 750 grader F, mejsel/konisk spets, 0.02 tum Storlek spetsbredd

Finns i lager
Artikel: CT3PGK Modell: 2488-20Korsreferens: 408L73

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödkolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2488-20 Lödkolv, 90 W, 750 grader F, mejsel/konisk spets, 0.02 tum Storlek spetsbredd
1 709 kr /enhet