MILWAUKEE 4272-21 Magnetborrpress Kit 14-7 / 64 tum höjd | AH9MZY 40LJ21

MILWAUKEE 4272-21 Magnetisk borrpresssats 14-7/64 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AH9MZY Modell: 4272-21Korsref.: 40LJ21

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 647 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk borrpress
Amps13.0
Kapacitet stål1-5 / 8 "
Chuckstorlek3 / 4 "
Sladdad / trådlössladd
Magnet TypeElectro
Motor HP2.30
Ingen belastning RPM475 till 730
Totala höjden14 7 / 64 "
ReversibelNej
Verktygslängd11.25 "
Verktygsvikt30.0 lb.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)70.87
Fartygets bredd (cm)55.88
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Borrresor: 5-3 / 4 "
    • Borrpunkttryck: 800 lb.
    • Borr till centrum från bas: 1-1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenVerktygslängdVerktygsviktPris
MILWAUKEE 4274-21 Magnetborrpress Kit 14 tum höjd | AH9MZZ 40LJ22 4274-2114 "13.75 "30.5 lb.32 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 4272-21 Magnetisk borrpresssats 14-7/64 tum höjd
18 647 kr /enhet