MILWAUKEE 4274-21 Magnetborrpress Kit 14 tum höjd | AH9MZZ 40LJ22

MILWAUKEE 4274-21 Magnetisk borrpresssats 14 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AH9MZZ Modell: 4274-21Korsref.: 40LJ22

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 986 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk borrpress
Amps13.0
Kapacitet stål1-5 / 8 "
Chuckstorlek3 / 4 "
Sladdad / trådlössladd
Magnet TypePermanent
Motor HP2.30
Ingen belastning RPM475 till 730
Totala höjden14 "
ReversibelNej
Verktygslängd13.75 "
Verktygsvikt30.5 lb.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)21.08
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Borrresor: 5-3 / 4 "
    • Borrpunkttryck: 750 lb.
    • Borr till centrum från bas: 1-1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenVerktygslängdVerktygsviktPris
MILWAUKEE 4272-21 Magnetborrpress Kit 14-7 / 64 tum höjd | AH9MZY 40LJ21 4272-2114 7 / 64 "11.25 "30.0 lb.18 647 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 4274-21 Magnetisk borrpresssats 14 tums höjd
32 986 kr /enhet