MILWAUKEE 48-13-8337 Kabelbit 3/8 tum diameter 3/16 diameter skaft | AB4HCU 1Y411

MILWAUKEE 48-13-8337 Kabelbit 3/8 tum diameter 3/16 diameter skaft

Artikel: AB4HCU Modell: 48-13-8337Korsref: 1Y411
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

778SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelbit
Bit Dia.3 / 8 "
Allra senaste82 grader
Diameter3 / 8 "
Längd72 "
Total längd72 "
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)192.28
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotal längdPris
MILWAUKEE 48-13-8237 kabelbit 3/8 tum diameter | AB4HCQ 1Y407 48-13-823754 "54 "811SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8337 Kabelbit 3/8 tum diameter 3/16 diameter skaft
778SEK /enhet