Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-13-8237 kabelbit 3/8 tum diameter | AB4HCQ 1Y407

MILWAUKEE 48-13-8237 Kabelbit 3/8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4HCQ Modell: 48-13-8237Korsref: 1Y407
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
811SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelbit
Bit Dia.3 / 8 "
Allra senaste82 grader
Diameter3 / 8 "
Längd54 "
Total längd54 "
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)140.97
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotal längdPris
MILWAUKEE 48-13-8337 Kabelbit 3/8 tum diameter 3/16 diameter skaft | AB4HCU 1Y411 48-13-833772 "72 "778SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8237 Kabelbit 3/8 tums diameter
811SEK /enhet