Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-20-5318 Tunnelhammarborr Sds Max 2-1/2 x 22 | AF7XCD 22UP99

MILWAUKEE 48-20-5318 Tunnelhammarborr Sds Max 2-1/2 x 22

Finns i lager
Artikel: AF7XCD Modell: 48-20-5318Korsreferens: 22UP99

Få det Maj 14, Tisdag
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
6 196 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTunnelhammerborr
Bit Dia.2.5 "
Borrlängd20 "
Total längd22 "
SkaftformSDS Max
Skaftstorlek45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.746
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8207502030

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.Pris
MILWAUKEE 48-20-5306 Tunnelhammer Drill Bit Sds Max 1-3 / 4 x 22 | AF7XCB 22UP97 48-20-53061.75 "4 464 kr
MILWAUKEE 48-20-5312 Tunnelhammer Borrbits Sds Max 2-1 / 8 x 22 | AF7XCC 22UP98 48-20-53122.125 "5 324 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5318 Tunnelhammarborr Sds Max 2-1/2 x 22
6 196 kr /enhet