Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-20-5306 Tunnelhammer Drill Bit Sds Max 1-3 / 4 x 22 | AF7XCB 22UP97

MILWAUKEE 48-20-5306 Tunnelhammarborr Sds Max 1-3/4 x 22

Finns i lager
Artikel: AF7XCB Modell: 48-20-5306Korsreferens: 22UP97
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
4 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTunnelhammerborr
Bit Dia.1.75 "
Borrlängd20 "
Total längd22 "
SkaftformSDS Max
Skaftstorlek45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5952
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207502030

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.Pris
MILWAUKEE 48-20-5312 Tunnelhammer Borrbits Sds Max 2-1 / 8 x 22 | AF7XCC 22UP98 48-20-53122.125 "5 324 kr
MILWAUKEE 48-20-5318 Tunnelhammarborr Sds Max 2-1/2 x 22 | AF7XCD 22UP99 48-20-53182.5 "6 196 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5306 Tunnelhammarborr Sds Max 1-3/4 x 22
4 464 kr /enhet