Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-20-7431 Hammarborr Sds Plus 1/4 x 6 In | AB7QEM 23Y517

MILWAUKEE 48-20-7431 Hammarborr Sds Plus 1/4 x 6 In

Finns i lager
Artikel: AB7QEM Modell: 48-20-7431Korsref: 23Y517

Få det Maj 14, Tisdag
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
100SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetallborr
Bit Dia.1 / 4 "
Borrlängd4"
Antal skärhuvuden2
Total längd6"
SkaftformSDS Plus
Skaftstorlek25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdTotal längdPris
MILWAUKEE 48-20-7085 Borrhammare Sds Plus 1 x 18 tum | AB7QDA 23Y481 48-20-70851"16 "18 "1 037 kr
MILWAUKEE 48-20-7058 Hammerborr Sds Plus 11/16 x 8 In | AB7QDJ 23Y489 48-20-705811 / 16 "6"8"523SEK
MILWAUKEE 48-20-7066 Hammerborr Sds Plus 3/4 x 18 tum | AB7QDR 23Y497 48-20-70663 / 4 "16 "18 "753SEK
MILWAUKEE 48-20-7065 Hammerborr Sds Plus 3/4 x 12 tum | AB7QDT 23Y498 48-20-70653 / 4 "10 "12 "568SEK
MILWAUKEE 48-20-7067 Hammerborr Sds Plus 3/4 x 24 tum | AB7QDV 23Y501 48-20-70673 / 4 "22 "24 "1 310 kr
MILWAUKEE 48-20-7061 Borrhammare Sds Plus 3/4 x 8 tum | AB7QDW 23Y502 48-20-70613 / 4 "6"8"514SEK
MILWAUKEE 48-20-7473 Hammarborr Sds Plus 1/2 x 10 In | AB7QEB 23Y507 48-20-74731 / 2 "8"10 "264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7431 Hammarborr Sds Plus 1/4 x 6 In
100SEK /enhet