Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-22-6108 Diagonalskärare | AH7NLR 36XE12

MILWAUKEE 48-22-6108 Diagonalskärare

Finns i lager
Artikel: AH7NLR Modell: 48-22-6108Korsreferens: 36XE12

Få det Maj 6, Måndag
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skär
KlippFlush
Kapkapacitet / material11/32 "tråd
Hantera färgRed
Hantera typKuddgrepp
Käkböjning0 grader
Käftlängd15 / 16 "
Käftbredd13 / 32 "
MaterialStål
Max. Käftöppning1-5 / 64 "
Näs typOval
Total längd8"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd7 / 64 "
Verktygslängd8"
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • ESD Safe: Nej
    • Wire Stripper: Nej

Produktvarianter

ProduktModellKäftlängdKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdVerktygslängdPris
MILWAUKEE 48-22-6107 Diagonalskärare | AH7NLH 36XE04 48-22-610761 / 64 "29 / 64 "1-3 / 32 "7"7"404SEK
MILWAUKEE 48-22-6106 Diagonalskärare | AH7NLU 36XE14 48-22-610649 / 64 "3 / 8 "29 / 32 "6"6"386SEK
MILWAUKEE 48-22-6105 Diagonalskärare, jämnt, 7/8 tums käft Lg, 1/8 tums käftbredd, 5 tum totalt Lg | CP4NXB 483K35 48-22-6105-----233SEK
MILWAUKEE 48-22-6550 Diagonalskärare, spårfog, 2 tum | CT3JNQ 483K36 48-22-6550-----372SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6108 Diagonalskärare
444SEK /enhet