Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORGREN M20600100 Tee Push Inch Tube 1/8 tum - Förpackning med 10 | AB2FCT 1LRH9

NORGREN M20600100 Tee Push Inch Tube 1/8 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB2FCT Modell: M20600100Korsreferens: 1LRH9
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
564SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylen
FärgWhite
AnslutningstypRör x Rör x Rör
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307230000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
NORGREN M00600400 Tee 4mm rör polypropen - Förpackning med 10 | AB2FBD 1LRC1 M00600400Slangar4mm874SEK
NORGREN M00600600 Tee 6mm Tube Polypropylen - Pack of 10 | AB2FBE 1LRC2 M00600600Slangar6mm993SEK
NORGREN M20600200 Tee Push Inch Tube 5/32 tum - Förpackning med 10 | AB2FCU 1LRJ1 M20600200Rör x Rör x Rör5 / 32 "638SEK
NORGREN M20600400 Tee Push Inch Tube 1/4 tum - Förpackning med 10 | AB2FCV 1LRJ2 M20600400Slangar1 / 4 "670SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORGREN M20600100 Tee Push Inch Tube 1/8 tum - paket med 10
564SEK /enhet