Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-22-8120 Verktygsremsentreprenör 24 fickor | AH8KDK 38UZ41

MILWAUKEE 48-22-8120 Verktygsbälte Contractor 24 fickor

Finns i lager
Artikel: AH8KDK Modell: 48-22-8120Korsreferens: 38UZ41

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 638 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsrem
BälttypVadderad andningsbar
FärgRöd / svart
Djup3"
Höjd12.5 "
Material1680D ballistisk nylon
Antal fickor24
TypEntreprenör
Midjemått30 "till 53"
Bredd56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)36.83
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Milwaukee 48-22-8120 verktygsbältesentreprenör tillhandahåller en bekväm och organiserad lösning för att bära en mängd verktyg under uppgifter. Detta verktygsbälte används ofta där snabb åtkomst till olika handverktyg är avgörande, vilket effektiviserar arbetsflödet och förbättrar produktiviteten. Med flera fickor för verktyg av olika storlekar och funktionalitet säkerställer den effektivitet på arbetsplatserna genom att minska behovet av ständiga resor till en verktygslåda.

Funktioner:

  • Milwaukee 48-22-8120 verktygsbälte har ett vadderat bälte som andas med ett integrerat spänne för bekvämt och säkert bärande under långvarig användning.
  • Dessa verktygsbälten kommer med 24 fickor, inklusive en smartphoneficka och en punkteringssäker ficka, som ger gott om förvaring för handverktyg och tillbehör.
  • De är utrustade med ett rullspänne för snabb och effektiv bältesjustering, så att användarna enkelt kan anpassa passformen.
  • Dessa verktygsbälten kommer med integrerade bärhandtag, vilket underlättar bekväm transport när bältet inte används.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller man Milwaukee 48-22-8120 verktygsbälte?

A.

  • Inspektera regelbundet verktygsremmen för slitage, revor eller skador.
  • Torka av verktygsbältet med en fuktig trasa för att ta bort damm och skräp.
  • Använd en mild tvål- eller rengöringsmedelslösning för envisa fläckar, testa det först på ett oansenligt område.
  • Låt verktygsbältet lufttorka helt efter rengöring; undvika direkt solljus.
  • Undvik att överbelasta verktygsremmen och fördela vikten jämnt.
  • Förvara verktygsbältet på en sval, torr plats borta från direkt solljus eller extrema förhållanden.
  • Ta hand om reparationer omgående, använd stark tråd för lösa stygn.
  • Justera justerbara remmar så att de sitter bekvämt runt midjan.

F. Är bältet justerbart och vilken midjestorlek kan detta bälte rymma?

S. Ja, bältet är justerbart och det kan rymma midjestorlekar från 30 till 53 tum.

Produktvarianter

ProduktModellAntal fickorTypPris
MILWAUKEE 48-22-8110 Verktygsremselektriker 29 fickor | AH8KDJ 38UZ40 48-22-811029Elektriker2 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-22-8120 Verktygsbälte Contractor 24 fickor
1 638 kr /enhet