KERN AND SOHN SFB Series Plattformsvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Inspänning: 110 till 230V AC , Material: Rostfritt stål , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g, Hj, tJ, kg, lb, oz
StilModelllinjäritetPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
A
SFB 10K1HIP
+/-0.001 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm12 596 SEK
B
SFB 20K2HIP
+/-0.002 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm12 596 SEK
C
SFB 50K5HIP
+/-0.005 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm12 596 SEK
D
SFB 50K5LHIP
+/-0.005 kg105mm400 x 300 mm400 x 300 x 105 mm300 mm400mm12 151 SEK
E
SFB 50K-3XL
+/-0.01 kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm14 374 SEK
F
SFB 100K10HIP
+/-0.02 kg110mm400 x 300 mm400 x 300 x 110 mm300 mm400mm13 041 SEK
G
SFB 100K-2XL
+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 mm500mm650 mm21 191 SEK

SFB Series Plattformsvågar

Kern och Sohn SFB-seriens plattformsvågar är vägningsanordningar utformade med en stor, platt plattform för att rymma skrymmande eller tunga föremål för mätning. Dessa vågar används i industriella, kommersiella och jordbruksmiljöer för att väga olika typer av varor, produkter och material. De har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och strukturell styvhet. Dessa plattformsvågar har dessutom inneslutna displayer i rostfritt stål för enkel avläsning. De är utrustade med displaybakgrundsbelysning för belysning till läsdisplay i svagt ljus. Dessa plattformsvågar fungerar vid temperaturer upp till 40 grader C och kommer i ytbredder på 300, 400, 500 och 650 mm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?