Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-32-4191 Power Bit 1/4 x 3-1 / 2 tum # 2-punkts PK25 | AH3QME 33GN01

MILWAUKEE 48-32-4191 Power Bit 1/4 x 3-1/2 tum #2 Point PK25

Finns i lager
Artikel: AH3QME Modell: 48-32-4191Korsreferens: 33GN01
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
1 366 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodInverkan
BitstilPhillips
FinishSvart fosfat
MaterialS2 stål
Total längd3.5 "
Punktstorlek#2
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)9.5
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotal längdPunktstorlekförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 48-32-4113 Satsbit 1/4 x 1 tum #3-punkt PK25 | AH3QKW 33GM69 48-32-4113Sätt in bit1"#325347SEK
MILWAUKEE 48-32-4280 Insatsbit 1/4 x 1 tum # 1-punkt PK250 | AH3QLF 33GM78 48-32-4280Sätt in bit1"#12503 017 kr
MILWAUKEE 48-32-4282 Insatsbit 1/4 x 1 tum # 3-punkts PK250 | AH3QLH 33GM80 48-32-4282Sätt in bit1"#32503 017 kr
MILWAUKEE 48-32-4162 Power Bit 1/4 x 2 tum # 2-punkts PK25 | AH3QLJ 33GM81 48-32-4162Power Bit2"#225769SEK
MILWAUKEE 48-32-4163 Power Bit 1/4 x 2 tum # 3-punkts PK25 | AH3QLQ 33GM87 48-32-4163Power Bit2"#325772SEK
MILWAUKEE 48-32-4262 Power Bit 1/4 x 2 tum # 2-punkts PK250 | AH3QMC 33GM98 48-32-4262Power Bit2"#22506 908 kr
MILWAUKEE 48-32-4192 Power Bit 1/4 x 3-1 / 2 tum # 3-punkts PK25 | AH3QMG 33GN03 48-32-4192Power Bit3.5 "#3251 377 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4191 Power Bit 1/4 x 3-1/2 tum #2 Point PK25
1 366 kr /packa