3M S-serien Versaflo Economy Headcovers


3M S103 Versaflow-huvudkåpor är skyddsredskap som ger integration mellan huvudskyddet och andningssystemet för att erbjuda optimalt skydd i renrum, laboratorier, tillverkningsanläggningar och andra miljöer där kontamineringskontroll och hygien är avgörande.

Filter
Färg: White , Linsmaterial: SÄLLSKAPSDJUR , Material: polypropylen , Avstängning: Tyg
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
S-103L-20
M / L14 939 SEK
B
S-103S-20
S / M14 939 SEK

S-serien Versaflo Economy Headcovers

3M S103 Versaflow-huvudkåpor är skyddsredskap som ger integration mellan huvudskyddet och andningssystemet för att erbjuda optimalt skydd i renrum, laboratorier, tillverkningsanläggningar och andra miljöer där kontamineringskontroll och hygien är avgörande.

Funktioner

  • De kan användas vid temperaturer från -10 till 55 grader C.
  • Dessa huvudskydd har en sömlös design som eliminerar potentiella föroreningspunkter och säkerställer en ren miljö.
  • De har polypropenbelagd nonwoven polypropenkonstruktion för att främja luftflödet och minska värmeuppbyggnaden under långvarig användning.
  • Dessa huvudskydd har ett elastiskt band, vilket ger en säker och bekväm passform för olika huvudstorlekar.
  • De är utrustade med en Quick Release Swivel (QRS)-anslutning för att möjliggöra snabb och effektiv fastsättning och lossning av huvudskyddet till andningssystemet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?