Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-40-4515 Cirkelsågblad hårdmetall 8 tum 42 tänder | AC8LEK 3BE14

MILWAUKEE 48-40-4515 Cirkelsågblad hårdmetall 8 tum 42 tänder

Finns i lager
Artikel: AC8LEK Modell: 48-40-4515Korsreferens: 3BE14
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
883SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetallskärande cirkelsågblad
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.8"
BladetypMetallklippning
Klippdjup2.75 "
Diamond knockoutNej
Krokvinkel0 grader
sågspåret0.073 "
Max. Varvtal5000
Antal tänder42
Plattjocklek0.073 "
Tips MaterialKarbid
TandmalningATB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8202310000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

Milwaukee 48-40-4515 cirkelsågblad är idealiskt för exakta och effektiva sågar genom olika material som trä, metall och plast. Det är idealiskt för konstruktion, träbearbetning och metallbearbetning.

Funktioner:

  • Milwaukee 48-40-4515 cirkelsågblad har koboltinfunderad volframkarbid för förlängd livslängd.
  • Den har en diameter på 8 tum för ren skärning och gradfri finish.
  • Cirkelsågbladet är konstruerat med laserskurna vibrationsdämpande spår för att minimera värme och ljud.
  • Detta blad har en cermetspets för längre livslängd och ökad slitstyrka.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör jag Milwaukee 48-40-4515 cirkelsågblad?

A. Rengör bladet regelbundet med ett lösningsmedel för att ta bort harts och beck. Använd en styv borste för envis skräp.

F. Finns det specifika faktorer att tänka på när du använder det här bladet?

A.

  • Material Typ
  • Tjocklek
  • Bladvarvtal
  • Antal tänder

F. Hur ofta ska jag byta ut cirkelsågbladet?

A. Byt ut bladet när det visar tecken på slitage, skada eller minskad skäreffektivitet. Regelbunden inspektion rekommenderas.

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBlad Dia.KlippdjupMax. VarvtalAntal tänderPlattjocklekPris
MILWAUKEE 48-40-4520 Cirkelsågblad hårdmetall 8 tum 50 tänder | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "1 195 kr
MILWAUKEE 48-40-4505 Cirkelsågblad hårdmetall 14 tum 72 tänder | AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "2 777 kr
MILWAUKEE 48-40-4070 Cirkelsågblad hårdmetall 5-3 / 8 tum 30 tänder | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "574SEK
MILWAUKEE 48-40-4075 Cirkelsågblad, hårdmetall, 5-3/8 tum, 50 tänder | AE7WHD 6AWL1 48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "753SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4515 Cirkelsågblad hårdmetall 8 tum 42 tänder
883SEK /enhet