Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-40-4075 Cirkelsågblad, hårdmetall, 5-3/8 tum, 50 tänder | AE7WHD 6AWL1

MILWAUKEE 48-40-4075 Cirkelsågblad, hårdmetall, 5-3/8 tum, 50 tänder

Finns i lager
Artikel: AE7WHD Modell: 48-40-4075Korsreferens: 6AWL1
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
753SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetallskärande cirkelsågblad
Arbor Hole20mm
Blad Dia.5.375 "
BladetypMetallklippning
Klippdjup2"
Diamond knockoutNej
Krokvinkel5 grader
sågspåret0.160 "
Max. Varvtal4500
Antal tänder50
Plattjocklek0.05 "
Tips MaterialKarbid
TandmalningATB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8202390080
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Härdat legerat stålblad utformat för användning med Milwaukee M18 sladdlös 5-3 / 8-tums metallsåg för att ge rena och precisa såg
    • Tänder med karbidspetsar med en alternativ toppfasad design för burfri och sval att röra vid
    • Kräver inte smörjning som hjälper till att undvika en stökig sanering
    • Förhindrar värmeuppbyggnad som gör att föraren kan hantera arbetsstycket omedelbart och också ökar verktygets livslängd
    • Tunn kerf för att minimera drag och motstånd som hjälper till att ge smidiga och högkvalitativa snitt

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBlad Dia.KlippdjupMax. VarvtalAntal tänderPlattjocklekPris
MILWAUKEE 48-40-4515 Cirkelsågblad hårdmetall 8 tum 42 tänder | AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "883SEK
MILWAUKEE 48-40-4520 Cirkelsågblad hårdmetall 8 tum 50 tänder | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "1 195 kr
MILWAUKEE 48-40-4505 Cirkelsågblad hårdmetall 14 tum 72 tänder | AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "2 777 kr
MILWAUKEE 48-40-4070 Cirkelsågblad hårdmetall 5-3 / 8 tum 30 tänder | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "574SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4075 Cirkelsågblad, hårdmetall, 5-3/8 tum, 50 tänder
753SEK /enhet