Milwaukee 48-40-4505 cirkelsågblad är lämpligt för sågning av järnmetaller, vilket ger hållbarhet och effektivitet. Detta blad används i konstruktions-, metallbearbetnings- och tillverkningsapplikationer, vilket ger exakta och rena skärningar i material som stål. Dess mångsidighet och prestanda gör den till ett föredraget val bland proffs för olika skäruppgifter, vilket säkerställer tillförlitliga resultat i krävande industriella miljöer.
Funktioner:
- Detta blad har en diameter på 14 tum, vilket ger utökad räckvidd och mångsidighet i skärapplikationer.
- Den erbjuder en maximal knivhastighet på 1800 rpm, vilket säkerställer hög effektivitet och prestanda under skäruppgifter.
- Detta blad har en standard 1-tums axelstorlek med en rund form, vilket underlättar enkel och säker installation på cirkelsågar.
- Den har karbidtänder för att säkerställa hållbarhet och förlängd livslängd.
- Detta blad erbjuder ett maximalt skärdjup på 5/8 tum, vilket gör det lämpligt för en rad olika material.
- Den har en 0-graders rak krokvinkel, vilket bidrar till kontrollerad och stabil skärprestanda.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder detta cirkelsågblad?
A.
- Prioritera säkerheten genom att bära personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon eller skyddsglasögon och hörselskydd för att skydda mot skräp och buller.
- Förhindra olyckor genom att säkert klämma fast eller stabilisera material under kapning för att minimera risken för kast.
- Följ cirkelsågstillverkarens säkerhetsinstruktioner, inklusive korrekt bladinstallation och hastighetsinställningar som beskrivs i användarmanualen.
- Håll säkerhetsskydd och bladskydd på plats under drift för att skydda mot oavsiktlig kontakt med det roterande bladet.
- Välj precision och kontroll genom att använda guider, staket eller jiggar istället för frihandsskärning för mer exakta och säkrare resultat.
- Prioritera säkerheten vid bladbyten eller underhåll genom att koppla bort strömkällan för att förhindra oavsiktlig start.
- Säkerställ optimal skärprestanda genom att regelbundet inspektera bladet för slitage, skador eller matthet och byt ut det vid behov.
F. Hur många tänder har denna cirkelsågklinga?
S. Detta blad har 72 tänder, vilket säkerställer en fin och exakt skäregg för jämna resultat.
F. Vilka material är detta cirkelsågblad utformat för att såga?
S. Den är speciellt utformad för skärning av järnhaltiga metaller, stål och stållegeringar, vilket gör den idealisk för olika metallbearbetningsapplikationer.
F. Hur rengör och underhåller jag det här cirkelsågbladet?
A.
- Stäng av och koppla ur cirkelsågen innan du hanterar bladet för att förhindra olyckor.
- Lossa cirkelsågbladet på ett säkert sätt med lämpliga verktyg.
- Undersök bladet noggrant för skador, matthet eller skräp innan rengöring.
- Använd en styv borste eller tryckluft för att eliminera sågspån, harts och andra rester från tänderna och matstrupen.
- Överväg att blötlägga bladet i ett specialiserat rengöringsmedel eller en mild rengöringsmedelslösning för envisa rester.
- Skrubba försiktigt bladet med en mjuk borste eller tandborste, var noga med områdena runt tänderna.
- Använd en ren, torr trasa för att torka av bladet noggrant, se till att ingen rengöringslösning eller vatten finns kvar.
- Kontrollera borrhålet för smuts eller skräp och rengör det med en borste eller tryckluft.