Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-62-2097 Tamper Shank 12 In | AD6LBH 45L240

MILWAUKEE 48-62-2097 Tamper Shank 12 In

Finns i lager
Artikel: AD6LBH Modell: 48-62-2097Korsreferens: 45L240
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
646SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSabotage
Hex3 / 4 "
Längd12 "
Total längd12 "
Skaftstorlek21 / 32 "
SkafttypRund skaft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.756
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8207907585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotal längdSkafttypPris
MILWAUKEE 48-62-4092 Tamper Shank 12 In | AD6LCC 45L258 48-62-409212 "12 "SDS Max630SEK
MILWAUKEE 48-62-3065 Tamper Shank 12 In | AD6LCP 45L270 48-62-306512 "12 "Hex610SEK
MILWAUKEE 48-62-4060 Sabotageskaft 1-1/8 In | AD6LDD 45L283 48-62-40601.125 "15.5 "Collard Hex992SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2097 Tamper Shank 12 In
646SEK /enhet