EATON Danfoss H190 Series gummihydrauliska flätade slangar


Eaton Danfoss H190-seriens hydrauliska flätade gummislangar är idealiska för hydrauliska systemservice med petroleum- och vattenbaserade vätskor. De används för att överföra vätskor i högtrycksvatten- och petroleumbaserade hydraulsystem, som vanligtvis förekommer i allmänna industriella tjänster. Dessa slangar är tyglar...tvingas maximera sin styrka.Läs mer

Filter
Skyddsmaterial: Syntetiskt gummi , Förstärkning: Stålfläta , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: Petroleumbaserad hydraulvätska: -40 grader till 260 grader, vattenbaserad hydraulvätska: -40 grader till 158 grader , Rörmaterial: Syntetiskt gummi , Typ: Veckad
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris (ex moms)
A
H19004-250R
041 / 4 "250ft.17 / 32 "4"3700 PSI19 131 SEK
A
H19006-250R
063 / 8 "250ft.11 / 16 "5"3400 psi22 701 SEK
A
H19006-500R
063 / 8 "500ft.11 / 16 "5"3400 psi45 993 SEK
A
H19008-500R
081 / 2 "500ft.13 / 16 "7"2900 PSI52 072 SEK
A
H19008-250R
081 / 2 "250ft.13 / 16 "7"2900 PSI26 671 SEK
A
H19010-250R
105 / 8 "250ft.15 / 16 "8"1885 PSI32 025 SEK
A
H19012-250R
123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "9-1 / 2 "2000 psi40 973 SEK
A
H19016-250R
161"250ft.1-13 / 32 "12 "1500 psi55 418 SEK

Funktioner

  • De kan användas vid temperaturer från -40 till 260 grader F.
  • Dessa hydrauliska flätade slangar är utrustade med ett WeatherSHIELD-hölje med en flätförstärkning.
  • De tål tryck från 600 till 3700 psi.
  • Dessa slangar är utrustade med nitrilrör för hög hållfasthet och nötningsbeständighet.

Standarder och godkännanden

  • ABS
  • MSHA
  • ISO
  • SAE

Vanliga frågor

Vilket är driftstemperaturintervallet för Eaton Danfoss H190-seriens gummihydrauliska flätade slangar när de används med olika kompatibla hydraulvätskor?

  • Petroleumbaserade hydraulvätskor: (-40 till 260 grader F)
  • Vattenbaserade hydraulvätskor: (-40 till 158 grader F)
  • Vatten: (32 till 158 grader F)

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?