Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-89-9207 Stegborr Hss 1 Storlek 7/8 In With / Steps | AF6JEZ 19RK78

MILWAUKEE 48-89-9207 Stegborr Hss 1 Storlek 7/8 In Med/steg

Finns i lager
Artikel: AF6JEZ Modell: 48-89-9207Korsreferens: 19RK78
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
1 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteg borr
Bitlängd2 13 / 64 "
FinishSvartoxid
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Antal hålstorlekar1
Skaftstorlek3 / 8 "
SkafttypRunda med (3) lägenheter
Storleksområde7/8 "med steg
Storlekar ingår7 / 8 "
Stegtjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)14.94
Fartygets längd (cm)2.24
Fartygets bredd (cm)12.4
HS-kod8207504060

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdSkaftstorlekStorleksområdeStorlekar ingårPris
MILWAUKEE 48-89-9201 Stegborr Hss 13 Storlekar 1 / 8-1 / 2 tum | AF6JET 19RK72 48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "till 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"359SEK
MILWAUKEE 48-89-9202 Stegborr Hss 6 Storlekar 3 / 16-1 / 2 tum | AF6JEU 19RK73 48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "till 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"757SEK
MILWAUKEE 48-89-9203 Stegborr Hss 9 Storlekar 1 / 4-3 / 4 tum | AF6JEV 19RK74 48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "till 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"690SEK
MILWAUKEE 48-89-9204 Stegborr Hss 12 Storlekar 3 / 16-7 / 8 tum | AF6JEW 19RK75 48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "till 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"646SEK
MILWAUKEE 48-89-9205 Stegborr Hss 10 Storlekar 1 / 4-1-3 / 8 tum | AF6JEX 19RK76 48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"1 437 kr
MILWAUKEE 48-89-9206 Stegborr Hss 2 Storlekar 3 / 8-1 / 2 tum | AF6JEY 19RK77 48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "till 1/2"3/8 ", 1/2"460SEK
MILWAUKEE 48-89-9208 Stegborr Hss 9 storlekar 1/2-1 tum | AF6JFA 19RK79 48-89-92083 17 / 64 "3 / 8 "1/2 "till 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"1 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9207 Stegborr Hss 1 Storlek 7/8 In Med/steg
1 199 kr /enhet