MILWAUKEE Stegborr med höghastighetsstål


Filter
Finish: Svartoxid , Material: Höghastighetsstål , Antal flöjter: 2 , Skafttyp: Runda med (3) lägenheter
StilModellBitlängdSkaftstorlekStorleksområdeStorlekar ingårPris (ex moms)
A
48-89-9207
2 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "med steg7 / 8 "1 199 SEK
B
48-89-9203
2 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "till 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"971 SEK
C
48-89-9204
2 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "till 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"1 113 SEK
D
48-89-9209
2 61 / 64 "3 / 8 "7/8 "och 1-1 / 8" w / Steps7/8", 1-1/8"1 410 SEK
E
48-89-9206
2.031 "1 / 4 "3/8 "till 1/2"3/8 ", 1/2"717 SEK
F
48-89-9212
3 1 / 16 "3 / 8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"1 749 SEK
G
48-89-9205
3 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"1 997 SEK
H
48-89-9211
3 3 / 64 "3 / 8 "7/8" to 1-7/32"7/8", 1-1/8", 1-7/32"1 601 SEK
I
48-89-9202
3 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "till 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"757 SEK
I
48-89-9201
3 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "till 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"590 SEK
J
48-89-9208
3 17 / 64 "3 / 8 "1/2 "till 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"1 168 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?