MILWAUKEE 49-16-2695 Knockout Set 9 10 gauge stål | AG2AJF 31AD94

MILWAUKEE 49-16-2695 Knockout Set 9 10 Gauge Stål

Finns i lager
Artikel: AG2AJF Modell: 49-16-2695Korsreferens: 31AD94

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 713 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnockout Punch Set
Kapacitet10 ga Stål
Lednings- och rörstorlek2-1 / 2 ", 3" och 4 "
Antal bitar9
Arbetsstyckets materialMilt eller rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.232
Fartygets höjd (cm)20.8
Fartygets längd (cm)48.49
Fartygets bredd (cm)13.49
HS-kod8207303020

Produktinformation:

Milwaukee 49-16-2695 knockout set is ideal for creating holes in metal surfaces quickly and efficiently. This EXACT knockout set ensures precise conduit installations and is used in electrical and construction applications.

Funktioner:

  • This Milwaukee knockout set can punch 4-inch conduit holes in mild steel and stainless steel surfaces.
  • It features engraved crosshairs on dies for clear alignment with pre-drawn markings, ensuring precise punching accuracy.
  • This knockout set's three-tooth geometry enhances punching efficiency and effectiveness.
  • Its clear and sizable ID markings on both punches and dies make it simple to choose the right punch and die.

Vanliga frågor och svar:

Q. What tools come included in Milwaukee 49-16-2695 knockout set apart from EXACT dies & punches?

A.

  • 1-1/8 inch draw stud
  • Väska

Q. What is the significance of notches in this Milwaukee knockout set?

A. The notches on the punches provide an improved grip when threading and de-threading punches.

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarArbetsstyckets materialPris
MILWAUKEE 49-16-2692 Knockout Set 10 10 gauge stål | AG2AJC 31AD91 49-16-269210Mild Stål4 594 kr
MILWAUKEE 49-16-2693 Knockout Set 14 10 Gauge Stål | AG2AJD 31AD92 49-16-269314Mild Stål7 546 kr
MILWAUKEE 49-16-2694 Knockout Set 15 10 Gauge Stål | AG2AJE 31AD93 49-16-269415Mild Stål6 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2695 Knockout Set 9 10 Gauge Stål
16 713 kr /enhet