Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-22-1129 48-00-5184 Rivning av fram- och återgående sågbladssats | AJ2KEB 7DY20

MILWAUKEE 49-22-1129 48-00-5184 Rivning av fram- och återgående sågbladssats

Finns i lager
Artikel: AJ2KEB Model: 49-22-1129 48-00-5184Korsreferens: 7DY20

Få det Maj 15, Onsdag
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
699SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStällande sågbladssats
TillbakaRak och avsmalnande
Höjd3/4 ", 1"
Längd6 ", 9"
MaterialBi-Metall
Primär applikationGenerell mening
Shank1 / 2 "
Tänder per tum5, 8, 14, 18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdShankTänder per tumPris
MILWAUKEE 7AV74 Sticksågsats 17 delar AC3QFQ AE2DNF | AF3DBJ 7AV741"6, 9 "1/2 "Universal5/8, 8, 14, 18781SEK
MILWAUKEE 49-22-1132 49-22-1129 Fram- och återgående sågbladssats Metallkapning | AJ2KEC 7DY36 49-22-1132 49-22-11291"6 ", 9"1 / 2 "Övrigt1 995 kr
MILWAUKEE 49-22-1110 fram- och återgående sågbladssats, 14, 24, 5, 18, 5 tänder per tum, 6 X 9 tums bladlängd | CT3NFH 458T31 49-22-1110----258SEK
MILWAUKEE 49-22-1105 fram- och återgående sågbladssats, 14/18/5/8 tänder per tum, 6 X 9 tum bladlängd | CT3NFJ 793L98 49-22-1105----306SEK
MILWAUKEE 49-22-5505, 48-00-5201, 48-00-5202 fram- och återgående sågbladssats, 5/7 tänder per tum, 6 X 9 tum bladlängd, 1 tum höjd | CT3NFK 380FL7 49-22-5505, 48-00-5201, 48-00-5202----1 461 kr
MILWAUKEE 49-22-5505 fram- och återgående sågbladssats, 5/7 tänder per tum, rak/avsmalnande baksida | CT3NFL 55ZK48 49-22-5505----962SEK
MILWAUKEE 49-22-1129, 48-00-5202 fram- och återgående sågbladssats, 5/8/14 tänder per tum, 6 X 9 tum bladlängd | CT3NFM 326UH8 49-22-1129, 48-00-5202----741SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-22-1129 48-00-5184 Rivning av fram- och återgående sågbladssats
699SEK /enhet