Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-22-4175 Hålsågssats ishård 1-5/8 tum 15 st | AA2VDP 11C839

MILWAUKEE 49-22-4175 Hålsågssats Ice Hard 1-5/8 tum 15 st

Finns i lager
Artikel: AA2VDP Modell: 49-22-4175Korsreferens: 11C839
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
1 437 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för allmänt ändamål
Arbor designVad ingår
ByggIshärdad bimetall
Max. Skärdjup1-5 / 8 "
Antal bitar15
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Pitch stilVariabel Pitch
Utbud av sågstorlekar3/4" to 2-1/2"
Skaftstorlek3/8 "och 7/16" Hex
TänderVariabel
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1/2-20 and 5/8-18
TandmaterialHöghastighetsstål
TypIshärdad bimetall
Använd Arbor3TGR9 eller 3TGT4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2455
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Milwaukee 49-22-4175 hålsågssats är idealisk för effektiva hålskärningsapplikationer som kräver exakt skapande av hål av olika storlekar. Den används för att skära milda legeringar, skära stål och aluminium inom konstruktion, träbearbetning, elinstallationer, VVS och metallbearbetning.

Funktioner:

  • Den har en avancerad 3.5 TPI-tanddesign för effektiv skärprestanda.
  • Denna HOLE DOZER kits härdplastbeläggning minimerar friktion och motstånd, vilket ökar den totala hastigheten och sladdlös effektivitet.
  • Den har utbytbara pinnar för flexibla kitkonfigurationer.
  • Denna sats har förstärkta galler på toppen och botten för att säkerställa säker förvaring av hålsågar.
  • Dess Plug Jack-design möjliggör snabb borttagning av pluggen.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. SkärdjupAntal bitarSkaftstorlekTänder per tumAnvänd ArborPris
MILWAUKEE 49-22-4025 Hålsågsats ishård 1-5/8 tum 13 st | AA2VDL 11C836 49-22-4025Hålsågsats för allmänt ändamål1-5 / 8 "133/8 "hex4/63TGR9 eller 5TJC92 057 kr
MILWAUKEE 49-22-4105 Hålsågssats ishård 1-5/8 tum 19 st | AA2VDM 11C837 49-22-4105Elektrikers hålsågsats1-5 / 8 "193/8 "och 7/16" Hex4/6Två hamnar med pilotbitar4 457 kr
MILWAUKEE 49-22-4800 Hålsågssats 3 delar bimetall | AG2ZBF 32PK28 49-22-4800Hålsågsats1 / 2 "--8-869SEK
MILWAUKEE 49-22-4006 Hålsågssats, bimetalltand | CH6KCB 489P12 49-22-4006Hålsågsats1.625 "10-4-503SEK
RFQ
MILWAUKEE 49-22-4143 Hålsågssats, bimetalltand | CH6KCC 61UX06 49-22-4143Hålsågsats-12-3.5-2 197 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4175 Hålsågssats Ice Hard 1-5/8 tum 15 st
1 437 kr /enhet