Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-22-4105 Hålsågssats ishård 1-5/8 tum 19 st | AA2VDM 11C837

MILWAUKEE 49-22-4105 Hålsågssats Ice Hard 1-5/8 tum 19 st

Finns i lager
Artikel: AA2VDM Modell: 49-22-4105Korsreferens: 11C837

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrikers hålsågsats
Arbor designVad ingår
ByggIshärdad bimetall
Max. Skärdjup1-5 / 8 "
Antal bitar19
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Pitch stilVariabel Pitch
Utbud av sågstorlekar3/4" to 4-3/4"
Skaftstorlek3/8 "och 7/16" Hex
TänderVariabel
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1/2-20 and 5/8-18
TandmaterialHöghastighetsstål
TypIshärdad bimetall
Använd ArborTvå hamnar med pilotbitar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. SkärdjupAntal bitarSkaftstorlekTänder per tumAnvänd ArborPris
MILWAUKEE 49-22-4025 Hålsågsats ishård 1-5/8 tum 13 st | AA2VDL 11C836 49-22-4025Hålsågsats för allmänt ändamål1-5 / 8 "133/8 "hex4/63TGR9 eller 5TJC92 057 kr
MILWAUKEE 49-22-4175 Hålsågssats ishård 1-5/8 tum 15 st | AA2VDP 11C839 49-22-4175Hålsågsats för allmänt ändamål1-5 / 8 "153/8 "och 7/16" Hex4/63TGR9 eller 3TGT41 437 kr
MILWAUKEE 49-22-4800 Hålsågssats 3 delar bimetall | AG2ZBF 32PK28 49-22-4800Hålsågsats1 / 2 "--8-869SEK
MILWAUKEE 49-22-4006 Hålsågssats, bimetalltand | CH6KCB 489P12 49-22-4006Hålsågsats1.625 "10-4-503SEK
RFQ
MILWAUKEE 49-22-4143 Hålsågssats, bimetalltand | CH6KCC 61UX06 49-22-4143Hålsågsats-12-3.5-2 197 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4105 Hålsågssats Ice Hard 1-5/8 tum 19 st
4 457 kr /enhet