Milwaukee 49-22-4185 hålsågssats för allmänt bruk är idealisk för att skära exakta hål i olika material, inklusive trä, metall och plast. Den används inom bygg-, snickeri-, VVS- och elarbeten. Satsen innehåller en mängd olika hålsågsstorlekar, vilket gör den mångsidig för olika applikationer. Detta verktyg kan skapa rena och exakta hål i en mängd olika material.
Funktioner:
- Denna hålsågssats är tillverkad för precisionsskärning i metall, plast och trä, vilket gör den mångsidig för bygg- och träbearbetningsprojekt.
- Den innehåller en arbor för enkel och säker installation, vilket effektiviserar processen för användarna.
- Tandmaterialet i detta verktyg är tillverkat av höghastighetstål, vilket säkerställer hållbarhet och effektiv skärprestanda.
- Den levereras med ett maximalt skärdjup på 1-5/8 tum och ger möjlighet att skära djupa hål efter behov för olika applikationer.
- Detta kit omfattar 22 hålsågar, från 3/4 till 4-3/4 tum, och erbjuder ett omfattande urval för olika håldiametrar.
- Detta kit kommer med ett plugguttag som erbjuder en kortplatsdesign med all åtkomst, vilket underlättar snabb och enkel borttagning av pluggar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur kan jag förvara denna hålsågssats?
S. Detta kit innehåller en väska för enkel förvaring och transport.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en hålsågssats?
A. Viktiga faktorer inkluderar materialkompatibilitet, mångsidighet, kuggmaterial, tänder per tum, arbordesign, skärdjup, slagstyrka, gängstorlekar, skaftstorlek, pilotborrstorlek, antal hålsågar, design för borttagning av plugg, applikationsomfång, bärväska tillgänglighet, tillgänglighet av tillbehör, rekommenderade hastigheter och säkerhetsfunktioner för att säkerställa att den uppfyller dina specifika projektkrav.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna allmänna hålsågssats?
A.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, hörselskydd och arbetshandskar, för att skydda mot potentiella faror.
- Se till att arbetsstycket är säkert fastklämt eller stabiliserat för att förhindra rörelse under skärning.
- Kontrollera att hålsågssatsen passar det specifika material du sågar.
- Använd verktygen med de rekommenderade hastigheterna för att förhindra överhettning och säkerställa effektiv skärning.
- Kontrollera skicket på hålsågarna, axeln och andra komponenter före varje användning och byt ut alla skadade delar.
- Se till att spindeln är kompatibel med hålsågen och ordentligt fastsatt.
- Använd en stabil och väl fungerande borr/skruvdragare och säkra den ordentligt för att förhindra vinkling.
- Håll borren/skruvdragaren med båda händerna för att kontrollera verktyget och förhindra kast.
- Justera skärdjupet efter dina behov och materialtjockleken för att undvika överpenetration.
- Ta bort ackumulerat skräp från klippområdet för att bibehålla sikten och förhindra överhettning.
- Om verktyget blir varmt under långvarig användning, låt det svalna innan du fortsätter.
- Applicera lämpliga skärsmörjmedel för att förbättra skärprestandan och öka verktygets livslängd.
- Koppla bort strömkällan innan du byter hålsåg eller utför underhåll.
- Förvara hålsågarna och tillbehören säkert borta från barn och obehöriga användare.