Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-56-0320 Justerbar hålskärare | AH6TXP 36FX66

MILWAUKEE 49-56-0320 Justerbar hålskärare

Finns i lager
Artikel: AH6TXP Modell: 49-56-0320Korsreferens: 36FX66

Få det Maj 15, Onsdag
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
770SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbart hålskärare
Arbor designVad ingår
Direkt byte för:Tillverkare Nr 49-56-0290
Max. Skärdjup1"
Antal bitar4
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Primär applikationTrä
Utbud av sågstorlekar2 "till 7"
Skaftstorlek1/4 "Hex
Tänder per tum2
TandmaterialHöghastighetsstål
Använd medTillverkare Nr 48-28-1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0320 Justerbar hålskärare
770SEK /enhet