Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-56-7055 7/16 tums sexkantsaxel | AD3CNV 3Y079

MILWAUKEE 49-56-7055 7/16 tums sexkantsarbor

Finns i lager
Artikel: AD3CNV Modell: 49-56-7055Korsref: 3Y079
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
433SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbbyte Hålsågbom
Chuckstorlek1 / 2 "
Passar hålsåg Dia.1-1 / 4 och Större
MaterialHöghastighetsstål
Pilotborr3Y087
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
SkaftformHex
Skaftstorlek7/16 Hex
SkafttypHex
Tråd storlek5/8 till 18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftformSkaftstorlekPris
MILWAUKEE 49-57-0035 Arbor 3/8 In | AG6VDE 48Z566 49-57-0035Rund med 3 lägenheter3 / 8 "793SEK
MILWAUKEE 49-57-0037 Arbor 1/2 In | AG6VDF 48Z567 49-57-0037Rund med 3 lägenheter1 / 2 "2 414 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7055 7/16 tums sexkantsarbor
433SEK /enhet