Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-66-0708 Magnetmutterdragare stål 8mm PK10 | AH3QNM 33GN31

MILWAUKEE 49-66-0708 Magnetisk mutterdragare Stål 8mm PK10

Finns i lager
Artikel: AH3QNM Modell: 49-66-0708Korsreferens: 33GN31
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
749SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNutsetter
AnsökningsmetodInverkan
FinishSvart fosfat
Hexstorlek8.0mm
MaterialStål
Total längd2 9 / 16 "
SAE eller metriskmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)9.5
Fartygets bredd (cm)1.24
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Påverkan: Ja
    • Magnetisk / icke-magnetisk: magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 49-66-0710 Magnetmutterdrivare Stål 10mm PK10 | AH3QNH 33GN27 49-66-071010.0mm10952SEK
MILWAUKEE 49-66-0712 Magnetmutterdragare stål 12mm PK10 | AH3QNJ 33GN28 49-66-071212.0mm101 225 kr
MILWAUKEE 49-66-0713 Magnetisk mutterdragare Stål 13mm PK10 | AH3QNK 33GN29 49-66-071313.0mm101 211 kr
MILWAUKEE 49-66-0707 Magnetmutterdrivare stål 7mm PK10 | AH3QNL 33GN30 49-66-07077.0mm10716SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-66-0708 Magnetisk mutterdragare Stål 8mm PK10
749SEK /packa