MILWAUKEE 5268-21 Sds Sladdhammare 7.7 Lb. | AG2YLW 32NT30

MILWAUKEE 5268-21 Sds Sladdhammare 7.7 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG2YLW Modell: 5268-21Korsreferens: 32NT30

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande hammare
Amps8
LagerBall och Roller
Slag per minut1 till 5500
Chuck-typSDS
Cord8 ft.
Kärnbitskapacitet4"
Effekt energi3.6 fot.lb.
Ingen belastning RPM1 till 1500
ReverseringJa
Solid kapacitet1-1 / 8 "
Verktygslängd12.5 "
Verktygsvikt7.7 lb.
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8005
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8467290080

Produktinformation:

    • Stoppa rotation (Ja)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 5268-21 Sds Sladdhammare 7.7 Lb.
5 734 kr /enhet