Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIP RC TOOLS MIP-3100-34 bandtätare, kraftigt, dubbelt omvänd spår, 3/4 tums storlek, stål

Finns i lager
Artikel: CE8QDQ Modell: MIP-3100-34

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 854 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålbandsseglare
FärgGrå, röd
handtag Längd25-1 / 2 "
Hantera materialPlast
MaterialStål
Totala höjden2"
Total längd11 "
Total bredd6"
TätningstypKnäppa på
Rembredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

MIP-3100 bandtätning av platt stål används för att krympa stålband och fästa bandtätningar på stål och zinkbelagda stålband.

Funktioner:

  • Idealisk för lågvolymapplikationer eller där tillgången till en extern strömkälla är begränsad.
  • Lättvikts stålkonstruktion för bärbarhet.
  • Skapar en snäppförsegling för att säkerställa att gods under transport är ordentligt säkrade.
  • Kan användas på 3/4 tum breda band.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsinstruktioner måste man vara medveten om när man använder MIP-3100 sealer?

A.

  • Håll fingrarna borta från områden som kan klämma eller skära sig (främst framsidan av enheten).
  • Ta bort förseglingen och inspektera förseglingen för att säkerställa att den är ordentligt fastsatt på remmen.
  • Det ska finnas två fördjupningar (skåror) på varje sida av tätningen.
  • Tätningen ska vara i mitten av skårorna.
  • Tätningen ska ligga i linje med remmen, med båda ändarna helt genom tätningen. Ta bort tätningen och börja om om den inte är korrekt utformad.
  • Försök att återförsluta kommer att resultera i dålig tätning och minskad brotthållfasthet.
  • Bryt aldrig remmen med sealern. Om remmen går sönder utan rätt skär, kan den snäppa tillbaka mot operatören, vilket kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Denna åtgärd kommer också att skada förseglaren, vilket kräver reparation eller utbyte på ägarens bekostnad.

F. Vad används band till?

A. Bandning används för att bunta ihop och säkra föremål för transport och lagring. En tätning krymps på plats med hjälp av MIP-3100 stålbandsförseglare.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
MIP RC TOOLS MIP-1152-12 bandförsegling, Heavy Duty, Double Notch, Down Cut, 1/2 Inch Storlek, Stål | CE8QDG MIP-1152-12Stål2 404 kr
MIP RC TOOLS MIP-1152-58 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Notch, Down Cut, 5/8 Inch Storlek, Stål | CE8QDH MIP-1152-58Stål2 404 kr
MIP RC TOOLS MIP-1152-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Notch, Down Cut, 3/4 Inch Storlek, Stål | CE8QDJ MIP-1152-34Stål2 404 kr
MIP RC TOOLS MIP-3000-34 Bandförsegling, Heavy Duty, Single Notch, Down Cut, 3/4 Inch Storlek, Stål | CE8QDN MIP-3000-34Stål5 645 kr
MIP RC TOOLS MIP-3000-114 Bandförsegling, Heavy Duty, Single Notch, Down Cut, 1-1/4 Inch Storlek, Stål | CE8QDP MIP-3000-114Stål5 645 kr
MIP RC TOOLS MIP-3100-114 Bandförsegling, Heavy Duty, Double Reverse Notch, 1-1/4 Inch Storlek, Stål | CE8QDR MIP-3100-114Stål5 854 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-3100-34 bandtätare, kraftigt, dubbelt omvänd spår, 3/4 tums storlek, stål
5 854 kr /enhet