Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 1410AB-10 visartavla, intervall 0 till 0.25 tum, ryggtyp platt, avläsning kontinuerligt, 0-100 urtavla | CH6HUT 783RZ9

MITUTOYO 1410AB-10 urtavla, intervall 0 till 0.25 tum, ryggtyp platt, avläsningskontinuerlig, 0-100 rattavläsning

Finns i lager
Artikel: CH6HUT Modell: 1410AB-10Korsreferens: 783RZ9

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 933 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial indikator
Noggrannhet+/- 0.001 "
Tillbaka typFlat
Bearing Typejeweled
Fall typFall
Kontaktpunkt Dia.4mm
Ring läsning0-100
Dialstorlek40mm
Mått typInch
kraft1.4 N
graderingar0.001 "
DriftstypBakre kolv
Mätområde0 "till 0.25"
Räckvidd per revolution0.1 "
LäsningKontinuerlig
Stam Dia.0.38 "
Tråd storlek# 4-48

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
URSPRUNGSLANDJapan

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypNoggrannhetBearing TypeMätområdeStam Dia.Tråd storlekFall typDialstorlekPris
MITUTOYO 543-552A Rattindikator 543 Digimatic 1 In / 25.4 mm | AC6VAC 36J686 543-552---1 "/ 25.4 mm----11 951 kr
MITUTOYO 64PKA079 Indikator / bas Set 0-1 In | AE3CDM 5C709 64PKA079--Enkel0 till 1 "----3 798 kr
MITUTOYO 2046A-01 Urtavla, 0 till 10 mm räckvidd, 1-100 urtavla | CH6JBZ 783DN8 2046A-01Vertikal+/- 0.01 mmEnkel0 till 10mm0.38 "# 4-48Box57mm1 513 kr
MITUTOYO 2046A-60 visare, räckvidd 0 till 10 mm, ryggtyp Ej avtagbar ryggklack, avläsning kontinuerligt | CH6JCA 785TH1 2046A-60Lug tillbaka+/- 0.013 mmEnkel0 till 10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm2 634 kr
MITUTOYO 2050A-01 Urtavla, intervall 0 till 20 mm, ryggtyp Ej avtagbar platt, avläsningskontinuerlig | CH6JCB 785TH0 2050A-01Lug tillbaka+/- 0.01 mmEnkel0 till 20 mm0.38 "# 4-48-57mm2 120 kr
MITUTOYO 2050AB Urtavla, räckvidd 0 till 20 mm, ryggtyp platt, avläsningskontinuerlig, 0-100 uravläsning | CH6JCC 783DN9 2050ABVertikal+/- 0.02 mmEnkel0 till 20 mm8 mmM2.5 x 0.45Box57mm2 184 kr
MITUTOYO 2358A-10 urtavla, 0 till 5 tums räckvidd, 0-10 urtavla | CH6JED 785TG6 2358A-10Lug tillbaka+/- 0.0001 "jeweled0 "till 5"0.38 "# 4-48-57mm3 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 1410AB-10 urtavla, intervall 0 till 0.25 tum, ryggtyp platt, avläsningskontinuerlig, 0-100 rattavläsning
1 933 kr /enhet