Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 178-561-02A Yttestare Färg 14200 Micron | AE6ECA 5RCG9

MITUTOYO 178-561-02A Yttestare Färg 14200 Micron

Finns i lager
Artikel: AE6ECA Modell: 178-561-02AKorsreferens: 5RCG9
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
38 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYttestare
MåttDisplay 6-1 / 4 L x 2 W x 2-1 / 2 "H, drivenhet 4-1 / 2 L x 1 W x 1" H
MätområdeMAX Z Range 14200 mikronin
ProduktionSPC, USB, RS-232
StrömförsörjningBatteri och nätadapter
ProfilRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, Rdeltaa, Rdeltaq, Rlr, Rmr, Rmr (c) , Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3445
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Analysdiagram (Ja)
    • Godtycklig längd (in.) (0.010 till 0.630 "(0.0001" intervall))
    • Avskuren längd (in.) (0.003, 0.010, 0.030, 0.100 ")
    • Antal provtagningsomfång (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
    • Provtagningslängd (in.) (0.003, 0.010, 0.030, 0.100 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 178-561-02A Yttestare Färg 14200 Micron
38 547 kr /enhet