MASTER APPLIANCE Lödningstips


Filter
Passar märke: Masterapparat , Innerdia.: 7.4mm , Pitch: 0.7mm
StilModellVinkelDiameterDiameter ToleransArtikelTips typBreddPris (ex moms)
A
35402
-3.6mm-Lödspets--186 SEK
RFQ
B
70-01-09
-3mm-Spadspets 35 grader 3 mm dia.59 "-432 SEK
C
70-01-06
-2mm-Lödspets64 1 / 4 "-432 SEK
RFQ
D
70-01-16
---Lödspets--540 SEK
RFQ
E
70-01-13
-5mm-Lödspets--484 SEK
RFQ
F
91-01-50
---Lödspets-1.6mm426 SEK
RFQ
F
91-01-52
---Lödspets-4.7mm404 SEK
RFQ
G
91-01-53
---Lödspets--443 SEK
RFQ
H
71-01-02
-2.4mm-Lödspets--415 SEK
RFQ
I
70-01-01
-1mm-Avsmalnande nålspets 1 mm dia.53 "-429 SEK
B
70-01-10
-1mm-Offset konisk nålspets 1 mm dia.53 "-429 SEK
J
35403
--4.8mmLödspets--154 SEK
RFQ
K
72-01-05
-1mm-Lödspets58 1 / 4 "-716 SEK
RFQ
L
72-01-06
-4mm-Lödspets68 1 / 2 "-688 SEK
RFQ
M
70-01-04
-3mm-Lödspets64 "-433 SEK
RFQ
N
70-01-12
-3mm-Lödspets53 "-458 SEK
RFQ
O
91-01-02
---Lödspets-2.4mm320 SEK
RFQ
P
71-01-01
-1mm-Lödspets--409 SEK
RFQ
Q
35396
---Lödspets--272 SEK
RFQ
R
35398
-2.4mm-Lödspets--272 SEK
RFQ
S
35400
---Lödspets--272 SEK
RFQ
T
70-01-03
-2mm-Lödspets63 3 / 4 "-429 SEK
RFQ
U
72-01-12
-4mm-Lödspets63 3 / 4 "-671 SEK
RFQ
V
72-01-11
-7mm-Lödspets53 "-688 SEK
RFQ
W
72-01-03
-4mm-Lödspets64 "-373 SEK
RFQ
X
35404
--1"Lödspets--261 SEK
RFQ
Y
35387
---Lödspets--278 SEK
RFQ
Z
35386
---Lödspets--293 SEK
RFQ
A1
72-01-01
-3mm-Lödspets--779 SEK
RFQ
B1
72-01-02
-10mm-Lödspets63 3 / 4 "-771 SEK
RFQ
C1
70-01-11
-8mm-Lödspets60 1 / 4 "-500 SEK
RFQ
D1
91-01-01
---Lödspets-1mm404 SEK
RFQ
E1
70-01-02
-3.3mm-Lödspets63 3 / 4 "-293 SEK
RFQ
F1
70-01-05
-0.5mm-Lödspets58 1 / 4 "-560 SEK
RFQ
G1
70-01-07
-0.5mm-Lödspets63 3 / 4 "-378 SEK
RFQ
O
91-01-03
---Lödspets-2mm327 SEK
RFQ
H1
71-01-03
-2mm-Lödspets--409 SEK
RFQ
I1
71-01-04
-3mm-Lödspets--350 SEK
RFQ
J1
35388
-2.4mm-Lödspets---
RFQ
K1
35391
---Lödspets--223 SEK
RFQ
L1
35393
---Lödspets---
RFQ
M1
35397
---Lödspets--272 SEK
RFQ
N1
35399
---Lödspets--272 SEK
RFQ
O1
35401
-1mm-Lödspets--186 SEK
RFQ
P1
70-01-53
---Lödspets--378 SEK
RFQ
Q1
70-01-08
35 °2mm-Lödspets63 3 / 4 "-528 SEK
RFQ
R1
72-01-13
45 °12.5mm-Lödspets--688 SEK
RFQ
S1
70-01-15
45 °7mm-Lödspets--347 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?